オーム電機
USB充電式LEDキーホルダーライト 150lm 小型 軽量
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73662910
品番
KH-MR-150-K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
USB充電式LEDキーライト
最大約150ルーメンの明るさ
HIGH/LOWの2段階点灯モード
照射距離約35m
充電インジケーター付き
コンパクトで持ち運びに便利
質量(g)
18
外形寸法(mm)
幅30×高さ60×奥行13
電源
USB充電
光源
LED
充電時間(時間)
1.5
バッテリー容量(mAh)
(リチウムイオン)200
明るさ(Lm)
150
照射距離(m)
35
点灯方法
2モード
連続点灯時間(時間)
【LOW】5【HIGH】2
エコロジー商品
省エネ
取扱説明書:
(0.73MB)