MN9SGK-G トルクゲージ 置針付 KANON(中村製作所) 73662926

トルクゲージ 置針付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個最小目盛0.2mN・m測定範囲1~9mN・m注文コード73662926品番MN9SGK-G
参考基準価格(税別)¥48,600販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

三方チャックで丸や角など形状を選ばず確実にくわえます。
目盛は正面と側面2つあり、どちらからでも読みとれます。
左右両用です。
置針タイプです。

測定範囲1~9mN・m最小目盛0.2mN・mチャック径(Φmm)1~6.5質量(g)290寸法(mm)106外径(Φmm)43目盛板径(Φmm)36寸法L1(mm)81寸法L2(mm)57.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする