曜日別特売
#1500 プロシェアディスポシーツ ナビス(アズワン) 73662968

#1500 プロシェアディスポシーツ ナビス(アズワン) 73662968
#1500 プロシェアディスポシーツ ナビス(アズワン) 73662968
#1500 プロシェアディスポシーツ ナビス(アズワン) 73662968

プロシェアディスポシーツ

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1袋(10枚)
アズワン品番7-3071-03
内容量1袋(10枚)注文コード73662968品番#1500
参考基準価格(税別)¥2,210販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

吸水防水タイプで柔らかな風合いの防水シーツです。
展開しやすいジャバラ折りです。
様々な用途に使える便利な汎用シーツ

サイズ(mm)1500×1000材質レーヨン不織布(30g)・PE(ポリエチレン)アズワン品番7-3071-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73662943
2025-10-15
用途: 営業用にチラシをいれて、ポケットに名刺をいれて渡すだけで
足と足爪ケアの専門家指宿サービス業

相手に渡しやすい。短時間でも認知して貰える。20枚のチラシが適量ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする