KANON(中村製作所)
トルクゲージ 置針付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
最小目盛
0.2cN・m
測定範囲
1~15cN・m
注文コード
73662978
品番
CN15SGK-G
参考基準価格(税別)
¥68,000
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
この商品は
最小目盛・測定範囲・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
三方チャックで丸や角など形状を選ばず確実にくわえます。
目盛は正面と側面2つあり、どちらからでも読みとれます。
左右両用です。
置針タイプです。
測定範囲
1~15cN・m
最小目盛
0.2cN・m
チャック径(Φmm)
1~8.5
質量(g)
600
寸法(mm)
134
外径(Φmm)
63
目盛板径(Φmm)
53
寸法L1(mm)
100
寸法L2(mm)
73
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。