- KABUTOカバー&バッグセット トヨトミ 73663084

- KABUTOカバー&バッグセット トヨトミ 73663084
- KABUTOカバー&バッグセット トヨトミ 73663084
- KABUTOカバー&バッグセット トヨトミ 73663084
- KABUTOカバー&バッグセット トヨトミ 73663084

KABUTOカバー&バッグセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード73663084品番-
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

収納時はホコリ避けや汚れ防止になるカバーとして、 持ち出す時はバッグとして利用できる一台二役のKABUTO専用ケースです。
煙突収納ケースも付いて、摩擦によるキズも気にせず持ち運びできます。
煙突部分を裏返すことでバッグに変身します。

材質ナイロン質量(g)660寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×410×820(カバー&バッグ)直径×長さL(Φmm×mm)170×600(煙突収納ケース)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする