BG-C 抜管防止手袋 ナビス(アズワン) 73663318

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BG-C 抜管防止手袋 ナビス(アズワン) 73663318
BG-C 抜管防止手袋 ナビス(アズワン) 73663318
BG-C 抜管防止手袋 ナビス(アズワン) 73663318

抜管防止手袋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ小児用
内容量1個注文コード73663318品番BG-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,800

掌側の厚手のビーズクッションが抜管や自傷行為を防止
手を入れても圧迫感がないように立体縫製されています。
指先側が開きますので、ミトンを着けたまま手の観察ができます。
先端の開口と吸水速乾素材によりムレにくく、装着してもさわやかな肌触りが持続します。
手首は取付け具合を調整しやすい面ファスナー式で、誤って外さないようプッシュボタン方式のカバー付きです。

サイズ小児用材質表地/綿100%(光触媒機能付き)、裏地/ポリエステル100%(吸水・速乾機能付き)、中材/発泡ビーズ横幅(mm)140縦幅(mm)240機能汚れ分解・消臭機能・UVカット・抗菌機能アズワン品番7-3459-04洗濯方法洗濯可/乾燥機可(60℃まで)適合寸法(cm)110~145
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする