※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナビス(アズワン)
ネックストラップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
レッド
レッド
ブラック
パープル
ネイビー
アズワン品番
7-3569-01
7-3567-01
7-3567-03
7-3568-01
7-3568-03
7-3568-04
7-3568-06
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73663442
品番
C-RD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥700
首から下げても白衣のポケットに収納できます
強く引っ張ると紐が外れる安全装置付きです。
容易に長さ調節ができます。
色
レッド
長さ(mm)
800~1600
寸法(幅W×長さL)(mm)
10×1600
表示内容
認定看護師
アズワン品番
7-3569-01
材質
テープ/ポリエステル、取付具/ポリアセタール