曜日別特売
EDC1810 エルゴノミックチェアー ナビス(アズワン) 73663546

EDC1810 エルゴノミックチェアー ナビス(アズワン) 73663546
EDC1810 エルゴノミックチェアー ナビス(アズワン) 73663546
EDC1810 エルゴノミックチェアー ナビス(アズワン) 73663546

エルゴノミックチェアー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード73663546品番EDC1810
参考基準価格(税別)¥40,500販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

至福の座り心地。
人体工学を元にデザインされた椅子で、快適な座り心地です。
ロッキング機能付きでリラックスできます。
座面・ヘッドレストの高さ・角度と肘掛けの高さを調整できますので、さまざまな体型にフィットします。
ランバーサポート付きで腰の負担を軽減できます。

仕様ロッキング機能付き、組み立て式材質座部/ファブリック、背もたれ/PP(ポリプロピレン)、脚部/アルミダイキャスト、肘掛け/PU(ポリウレタン)、キャスター/PU(ポリウレタン)質量(kg)16.5耐荷重(kg)120キャスターΦ50mm(ストッパー無し)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×620×1150~1250アズワン品番7-4320-01座面寸法(幅W×奥行D)(mm)510×440昇降方式ガスシリンダー式座面高(cm)450~550
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする