曜日別特売
18・20L用 キュービーテナーカート(SUS製) ナビス(アズワン) 73663564

18・20L用 キュービーテナーカート(SUS製) ナビス(アズワン) 73663564
18・20L用 キュービーテナーカート(SUS製) ナビス(アズワン) 73663564

キュービーテナーカート(SUS製)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送当日出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×330×1000
内容量1台注文コード73663564品番18・20L用
参考基準価格(税別)¥32,600販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

キュービ容器・バロンボックスと言われる箱型ポリタンク用カートです。
適度な高さにコックが来ますので、液体の補充がスムーズに行えます。
傾斜のついた上段棚板で、残溶液を少なくできます。
下段棚板はストック棚となっており、整理整頓に役立ちます。
大きなΦ100mmのキャスターで、カート本体の取回しも容易です。

キャスターΦ100mmウレタン製(前面2ヶ所ストッパー付き)仕様18・20L用、※上下段とも同サイズ質量(kg)約6.5kg材質(本体)ステンレス(SUS304)耐荷重(kg/段)約20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×330×1000パイプ径(Φmm)25キャスター径(Φmm)100アズワン品番7-4415-02棚板寸法(mm)315×300×25
注意
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする