ナビス(アズワン)
エレファントテーブル(2段タイプ)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
10日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×600×900
900×450×900
1200×450×900
1500×450×900
1800×450×900
900×600×900
1200×600×900
1500×600×900
1800×600×900
900×750×900
1200×750×900
1500×750×900
1800×750×900
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
73663643
品番
IB12M
参考基準価格(税別)
¥79,000
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
頼れる極太脚のタフなテーブルです。
横に並べてもキャスターが邪魔になりません。
耐荷重が200kgあり、脚部の剛性が強いステンレスカートです。
作業台としても使用できます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×600×900
材質
ステンレス(SUS430)
質量(kg)
26.9
耐荷重(kg)
200
キャスター
Φ75mmゴム製(対角ストッパー付き)
棚間隔(mm)
560
アズワン品番
7-4418-02
脚径(mm)
38
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000