商品画像
エーワン[不織布]
アドバッグ40 小判抜き マチなし B5縦
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
紺
オレンジ
ダークブラウン
パステルブルー
ベージュ
マスカットグリーン
ライトピンク
紺
赤
黒
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット(50枚×8袋)
注文コード
73664310
品番
LC910
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
リーズナブルな価格が魅力のマチなし不織布バッグです。 展示会やイベントなどでの資料配布に最適。
色
紺
仕様
マチなし
材質
ポリプロピレン不織布
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
250×310×0
生地目付
40g