ナビス(アズワン)
エコノミー採血台 DSDシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
73664772
品番
DSD-01
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
天板は優しい雰囲気の淡いライトベージュで、下には便利な小物入れスペースが付いています。高さは任意の位置に設定できます。両サイドに便利なフック付きです。
仕様
1人用
材質
天板/メラミン化粧合板(ソフトエッジ仕上げ)、フレーム/スチール(メラミン焼付け塗装)
質量(kg)
9.5
天場(天板)高さ(m)
710~800・4段階調節(30mm間隔)
内寸法(mm)
(幅)565×(奥行)330×(高さ)98
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×450×710~800
アズワン品番
8-8937-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。