商品画像
エーワン[不織布]
カジュアルトート 大 (ホック付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ダークグレー
イエロー
オレンジ
ダークグレー
ダークブラウン
ピンク
ブルー
ベージュ
マスカットグリーン
ライトピンク
白
紺
赤
黒
全13種類を一覧で見る
内容量
1セット(50枚×2袋)
注文コード
73664818
品番
LC533
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
リユースに嬉しいホック付き、肩掛けタイプの大型不織布バッグ。 ショッパーバッグや福袋などに最適。
色
ダークグレー
仕様
ホック付き
材質
ポリプロピレン不織布
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
530/650×400×120
生地目付
75g