アズワン
衝立[アコーディオン]
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
代引不可
お客様組立品
メーカー直送
10日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360~1800×360×1800
290~1500×360×1800
360~1800×360×1800
色
ベージュ
ベージュ
グレー
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73664858
品番
AS-66E
参考基準価格(税別)
¥110,000
販売価格(税込)
¥113,080
販売価格(税別)
¥
102,800
バスケットに入れる
水拭きで汚れを容易に落とすことができます。
連結用マグネットがフレームサイドについており何台でも連結可能です。
色
ベージュ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360~1800×360×1800
仕様
防炎証明付き、組み立て式(要工具)
材質
ポール/アルミ押出成型品(アルマイト処理)、脚/ブロー成型樹脂、布地/PVCレザー(防炎加工)
キャスター
Φ30mm(双輪・ストッパー付き)
アズワン品番
0-335-10