商品画像
エーワン[不織布]
カジュアルトート 特大 (ホック付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ダークブラウン
ダークグレー
ダークブラウン
ブルー
ベージュ
白
紺
黒
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(50枚×2袋)
注文コード
73664870
品番
LC534
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
リユースに嬉しいホック付き、肩掛けタイプの大型不織布バッグ。 ショッパーバッグや福袋などに最適。
色
ダークブラウン
仕様
ホック付き
材質
ポリプロピレン不織布
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
500/680×500×180
生地目付
75g