DI-SC231 モジュールカメラ 日立産業制御ソリューションズ 73665046

製品画像

DI-SC231 モジュールカメラ 日立産業制御ソリューションズ 73665046
DI-SC231 モジュールカメラ 日立産業制御ソリューションズ 73665046
DI-SC231 モジュールカメラ 日立産業制御ソリューションズ 73665046
DI-SC231 モジュールカメラ 日立産業制御ソリューションズ 73665046
DI-SC231 モジュールカメラ 日立産業制御ソリューションズ 73665046

モジュールカメラ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73665046
品番
DI-SC231
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
¥149,800

1080/30p 30倍光学ズームレンズ搭載のフルHDモジュールカメラです。独自の高速オートフォーカスシステムにより、高解像度で被写体を素早く追尾。また、手ブレ補正により強風や車両の振動などによる映像の揺れを軽減し、高倍率ズーム時でも安定した映像を実現します。
高感度CMOSセンサーを搭載、最小被写体照度0.4lxを実現。フルHD解像度の撮影時も最大30倍ズームが可能です。
I/F基板、各種コネクタ同梱。

付属品
専用基板、I/Fケーブル、ハーネス各種
仕様
通信:RS-232C
質量(g)
260
電源(V)
DC4.0-12
センサータイプ
1/3CMOS 2メガピクセル
レンズ
4.4-132mm
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×60×89.5
有効画素数
1944×1092(約200万画素)
照度(Lux)
最低被写体:(カラー)0.4 1/30sec F1.4 50IRE、(白黒)0.01 1/8sec F1.4 50IRE
F値
1.4-4.6
画角
(垂直)37.3~1.3、(水平)63.4~2.3
光学倍率
ズーム:30
注意
※カメラ専用ソフトウェアはCD-ROMにて同梱致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする