曜日別特売
KA 教材用粗さ標準片 日本金属電鋳 73665990

教材用粗さ標準片

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
73665990
品番
KA
参考基準価格(税別)¥14,300販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

アラサ標準片は現品と本器を視覚と触覚による2つの方法で、比較して粗さを測定するものです。
JIS規格のような凸凹の最大の高さを規定する場合は、非常に粗い面を除いては触覚による方法が正確です。
触覚による場合は、指の腹でさわるよりも、爪の先で軽くこすって比較してもよいのですが、面の光沢などが問題になるときは、勿論視覚によらなければなりません。

表面粗さ
【ペーパー仕上】1.6、3.2、6.3μmRmax(S)/μmRz
【ヤスリ仕上】3.2、6.3、12.5μmRmax(S)/μmRz
【形削り】6.3、25、50μmRmax(S)/μmRz
【正面フライス】1.6、3.2、6.3、12.5、25、50μmRmax(S)/μmRz
【研削】0.8、1.6、3.2μmRmax(S)/μmRz
用途
仕上げの粗さ、工作中の粗さ確認等
注意
※本商品は、表面粗さ測定器などのマスターゲージとしては使用出来ません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粗さ測定機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする