曜日別特売

業務用アルコール製剤

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1セット(4本)注文コード73666075品番E5000 4本セット
参考基準価格(税別)¥13,200販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

洗浄力とコスパに優れた業務用洗剤シリーズ
調理器具に強力な除菌効果を発揮するアルコール製剤です。
食品添加物成分で強力に除菌します。
弱酸性ですので、エタノール濃度が低くても高い除菌効果を発揮します。
食品の品質保持にも使用できます。
広口ワイドスプレーガンはボトルの口が広いため、詰替えが容易です。

効果除菌仕様広口ワイドスプレーガン付き成分エタノール(58%)・食品添加物(DL-リンゴ酸・グリセリン脂肪酸エステル)・精製水容量5L×4本入液性弱酸性アズワン品番3-5377-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤 病院・施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする