ナビス(アズワン)
モバイルイージーカート
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
当日出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
532×368×800
532×368×800
645×447×800
段数
3段
2段
3段
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73666382
品番
ME11B
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
工具を使わずに組み立て・分解が容易にできます。
軽量で頑丈な設計の、使い勝手の良いオールプラスチックカートです。
天板・棚板は枠付きで落下を防止します。
キャスター
Φ75mmエラストマー製(双輪・2輪ストッパー付き)
仕様
組み立て式
材質
天板・棚板/PP(ポリプロピレン)、支柱/ABS樹脂
質量(kg)
6
段数
3段
耐荷重(kg/段)
50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
532×368×800
棚板間隔(mm)
260
キャスター径(Φmm)
75
アズワン品番
7-1274-03
棚板寸法(mm)
320×440
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000