ME11E モバイルイージーカート(ガード枠付き) ナビス(アズワン) 73666425

ME11E モバイルイージーカート(ガード枠付き) ナビス(アズワン) 73666425
ME11E モバイルイージーカート(ガード枠付き) ナビス(アズワン) 73666425

モバイルイージーカート(ガード枠付き)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送当日出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)532×368×819
段数2段
質量(kg)5
内容量1個注文コード73666425品番ME11E
参考基準価格(税別)¥14,300販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

工具を使わずに組み立て・分解が容易にできます。
軽量で頑丈な設計の、使い勝手の良いオールプラスチックカートです。
天板・棚板は枠付きで落下を防止します。

キャスターΦ75mmエラストマー製(双輪・2輪ストッパー付き)仕様組み立て式材質天板・棚板/PP(ポリプロピレン)、支柱/ABS樹脂質量(kg)5段数2段耐荷重(kg/段)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)532×368×819棚板間隔(mm)530キャスター径(Φmm)75アズワン品番7-1275-01棚板寸法(mm)320×440引出しなし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする