ナビス(アズワン)
モバイルイージーカート(ガード枠付き)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
当日出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
651×447×810
532×368×819
651×447×810
532×368×855
651×447×830
段数
2段
2段
3段
質量(kg)
8.2
5
6.5
6.3
8.3
6
8.2
7.5
10
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73666477
品番
ME21EH
参考基準価格(税別)
¥18,400
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
工具を使わずに組み立て・分解が容易にできます。
軽量で頑丈な設計の、使い勝手の良いオールプラスチックカートです。
天板・棚板は枠付きで落下を防止します。
キャスター
Φ75mmエラストマー製(双輪・2輪ストッパー付き)
仕様
組み立て式
材質
天板・棚板/PP(ポリプロピレン)、支柱/ABS樹脂
質量(kg)
8.2
段数
2段
耐荷重(kg/段)
50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
651×447×810
棚板間隔(mm)
530
キャスター径(Φmm)
75
引出し内寸法(mm)
485×390×95
アズワン品番
7-1275-06
棚板寸法(mm)
403×553
引出し
あり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000