ナビス(アズワン)
さわやか食事用エプロン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋
1枚
1袋
1袋(10枚)
色
ブルー
ブルー
ピンク
アズワン品番
7-3060-01
7-3058-03
7-3058-04
7-3058-01
7-3058-02
7-3059-01
7-3059-02
7-3060-01
7-3060-02
7-3061-01
7-3061-02
7-3062-01
7-3062-02
7-3063-01
7-3063-02
全14種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
73666574
品番
-
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
洗濯して、清潔に使用できます。面ファスナーで着脱が容易です。おしゃれな柄の防水エプロンです。軽くて丈夫な生地です。
色
ブルー
材質
ポリエステル100%(裏面アクリルコーティング)
柄
チェック
首廻り(cm)
~約47(面ファスナー式)
アズワン品番
7-3060-01
幅×丈(mm)
750×900