曜日別特売
NVCII-SP ナビチェアーⅡ ナビス(アズワン) 73667073

NVCII-SP ナビチェアーⅡ ナビス(アズワン) 73667073
NVCII-SP ナビチェアーⅡ ナビス(アズワン) 73667073
NVCII-SP ナビチェアーⅡ ナビス(アズワン) 73667073

ナビチェアーⅡ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ピンク
座面高さ(mm)410~510
内容量1脚注文コード73667073品番NVCII-SP
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

背を折りたためばテーブルの下にすっきり収納、スツールとしても利用可能。
背もたれ収納時は背もたれは可倒式で座面より低くなり、テーブル下への収納時に邪魔になりません。
リング無しは740mm、リング付きは900mmの高さのテーブルに適しています。

ピンク寸法(mm)455×435×680~780質量(kg)6.3座面高さ(mm)410~510アズワン品番8-8221-01仕様脚部リング無し、耐次亜塩素酸、耐アルコール材質座面/抗菌/防汚加工レザー張り、クッション材/ウレタンフォーム、背/PP(ポリプロピレン)、脚/スチール昇降方式ガスシリンダー式(リングレバー付き)台座径(Φmm)385

商品説明動画

ナビチェアーⅡ (8-8221-04~06)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする