HV15KC-K-02N00 (使用地域:2地域) 検定付きはかり 防塵・防水デジタル台はかり HV-C-Kシリーズ A&D 73667527

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

検定付きはかり 防塵・防水デジタル台はかり HV-C-Kシリーズ

(2件のレビュー)
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1台ひょう量3kg、6kg、15kg注文コード73667527品番HV15KC-K-02N00 (使用地域:2地域)
参考基準価格(税別)¥77,800販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

取引・証明用、精度等級3級。
計量台部 防塵・防水IP65
見やすいバックライト付き大型液晶表示
3色5段カラーコンパレータライト標準装備
各設定に便利なテンキー付き
kg・個数モード
表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)

用途取引・証明用。工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。目量(kg)0.001(0~3)、0.002(3~6)、0.005(6~15)付属品取扱説明書、ACアダプター、表示部カバー適合地域2地域(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県)測定範囲0.02kg~15kg仕様●最小測定量:0.02kg●最大減算風袋量:15kg質量(kg)6種類台はかり電源ACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294、AC100V、10%~-15%、50Hz/60Hz、20VA)、または単一乾電池4個ひょう量3kg、6kg、15kg最小表示/目量(mm)0.001kg(0~3kg)、0.002kg(3~6kg)、0.005kg(6~15kg)測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)表示バックライト付、7セグメント液晶表示、文字高26mm、3色5段コンパレータLED表示方式デジタル外形寸法D(mm)494外形寸法W(mm)255サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)外形寸法H(mm)366最大計数値(個)150000検定検定付計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)250×250動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65(計量部)表示単位kg、pcs使用地区2地域(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県)電池寿命約1200時間 (アルカリ乾電池使用時)バックライトオフ時精度等級3級測定範囲(kg)0.02~15RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS430
注意
※検定付はかりは必要に応じて適合地域ごとに注文コードを分けております。適合地域をご確認ください。
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。
※WEB注文限定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73667536
2023-08-21
用途: ぶどう出荷
農・林・水産業

表示板が見やすくワンタッチで角度調整もできとても良いです

対象商品 : 73667536
2023-08-14
用途: ぶどうの箱詰め
農・林・水産業

表示板の角度調整が自由で、明るくて、見やすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタル台はかりの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/154/
2022-11-11

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする