CPR-SSV×M5 ステンレス製カップル.A ソケットオス アオイ 73667661

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CPR-SSV×M5 ステンレス製カップル.A ソケットオス アオイ 73667661
CPR-SSV×M5 ステンレス製カップル.A ソケットオス アオイ 73667661

ステンレス製カップル.A ソケットオス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
接続ねじM5×0.8
内容量1個注文コード73667661品番CPR-SSV×M5
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

無漏洩タイプ。
接続・脱着時に漏れのないシール機構。

寸法A(mm)
4
使用温度(℃)
-10~150(凍結なきこと)
接続ねじ
M5×0.8
寸法B(mm)
35.5
使用流体
空気、水、油
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
(バルブ付)0~1.4(14)、(バルブ無)0~2(20)
寸法C(Φmm)
12
寸法HEX(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする