CPR-SSV×R3/8 ステンレス製カップル.A ソケットオス アオイ 73667688

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CPR-SSV×R3/8 ステンレス製カップル.A ソケットオス アオイ 73667688
CPR-SSV×R3/8 ステンレス製カップル.A ソケットオス アオイ 73667688

ステンレス製カップル.A ソケットオス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
接続ねじR3/8
内容量1個注文コード73667688品番CPR-SSV×R3/8
参考基準価格(税別)¥6,290販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

無漏洩タイプ。
接続・脱着時に漏れのないシール機構。

寸法A(mm)
14
使用温度(℃)
-10~150(凍結なきこと)
接続ねじ
R3/8
寸法B(mm)
63.4
使用流体
空気、水、油
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
(バルブ付)0~1.4(14)、(バルブ無)0~2(20)
寸法C(Φmm)
27
寸法HEX(mm)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする