曜日別特売
CPR-SSV×R1/2 ステンレス製カップル.A ソケットオス アオイ 73667697

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CPR-SSV×R1/2 ステンレス製カップル.A ソケットオス アオイ 73667697
CPR-SSV×R1/2 ステンレス製カップル.A ソケットオス アオイ 73667697

ステンレス製カップル.A ソケットオス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
接続ねじR1/2
内容量1個注文コード73667697品番CPR-SSV×R1/2
参考基準価格(税別)¥13,860販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

無漏洩タイプ。
接続・脱着時に漏れのないシール機構。

寸法A(mm)17使用温度(℃)-10~150(凍結なきこと)接続ねじR1/2寸法B(mm)78.4使用流体空気、水、油使用圧力(MPa[kgf/cm2])(バルブ付)0~1.4(14)、(バルブ無)0~2(20)寸法C(Φmm)35寸法HEX(mm)29RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする