キングジム
Pテープマットラベル模様ダマスク黒文字
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
73668534
品番
SBM18P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,800
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
文字
ダマスク(ピンク)に黒文字
テープ幅(mm)
18
テープ長さ(m)
5
エコマーク認定
認定
テープ文字色
黒
テープ地色
ダマスク(ピンク)
アズワン品番
65-0413-31
エコマーク認定番号
17 112 045