曜日別特売
SCY24B テプラPROテープインデックス キングジム 73669837

 

SCY24B テプラPROテープインデックス キングジム 73669837
SCY24B テプラPROテープインデックス キングジム 73669837
SCY24B テプラPROテープインデックス キングジム 73669837
SCY24B テプラPROテープインデックス キングジム 73669837

テプラPROテープインデックス

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
文字青に黒文字
内容量1個注文コード73669837品番SCY24B
参考基準価格(税別)¥1,590販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ミシン目入りで折りやすくきれいに貼れるインデックス用ラベルです。

文字青に黒文字テープ幅(mm)24テープ長さ(m)8.0エコマーク認定認定テープ文字色テープ地色RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
取扱説明書:
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする