9854TTEミス リングノート テフレーヌ A5 キングジム 73670537

リングノート テフレーヌ A5

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1冊注文コード73670537品番9854TTEミス
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥650

書くときにリングが手にふれない。
机上でもスマートにおけるA5サイズ。

サイズA5タテ水色穴数20タイプタテ型収納枚数(枚)30付属品ルーズリーフ15枚材質カラー透明PP表紙厚さ(mm)14高さ×幅(mm)217×159アズワン品番64-8837-85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73670546
2020-08-21
用途: 現金出納帳ファイル、個人別賃金台帳等
有限会社スズカサービス業

今まである事務的なファイルより綺麗で、薄いから使いやすく見やすいので
毎日ストレス無く仕事が楽しくなる。色も豊富でバッグに入れて持ち歩いても取り出しやすく、このファイルを使いたい為に6穴パンチを購入してB5のコピー用紙にエクセルで出した資料をファイルして、ミーティング資料他企画書の資料を色別ファイルに整理して、楽しく仕事の能率アップしています。文房具好きには感動のファイルデス。全色購入しましたが、もっと元気が出るネオンカラーがあるといいです。持っているだけでカッコいいファイル期待しています。値段はもっと高くても買います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする