キングジム
リングノート テフレーヌ 9855 (B5)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
紫
黄
黒
水色
全5種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
73670573
品番
9855TTEムラ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥680
書くときにリングが手にふれない。
ベーシックなB5サイズ。
色
紫
付属品
ルーズリーフ15枚
材質
カラー透明PP表紙
サイズ
B5タテ
タイプ
タテ型
背幅(mm)
14
穴数
26
高さ×幅(mm)
264×193
アズワン品番
65-0430-22
収納枚数(枚)
30