ER-180CPU eラック CPUスタンド サンワサプライ 73671517

ER-180CPU eラック CPUスタンド サンワサプライ 73671517
ER-180CPU eラック CPUスタンド サンワサプライ 73671517
ER-180CPU eラック CPUスタンド サンワサプライ 73671517
ER-180CPU eラック CPUスタンド サンワサプライ 73671517

eラック CPUスタンド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
間口(mm)1724
内容量1台注文コード73671517品番ER-180CPU
参考基準価格(税別)¥47,000販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

ラックとは独立しているので、荷重を分散する事ができます。
取っ手、キャスター付きでメンテナンス時、手前に引き出すことができます。
機器固定ベルト(RAC-BL1)取り付け穴付きです。

本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1724×740×107総耐荷重(kg)150質量(kg)18.4材質スチール(メラミン焼付塗装)高さ(mm)107奥行(mm)740間口(mm)1724耐荷重(kg)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1724×740(取っ手を含む)×107形態ノックダウン組立式アズワン品番64-0845-21
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする