日章工業
アップダウン両用変圧器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
質量(kg)
2.8
1.7
2.8
4.8
8.3
11.8
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
73672262
品番
SK-1100U
参考基準価格(税別)
¥16,263
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
質量(kg)
2.8
電圧(V)
【入出力】AC120~AC100地域用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
87×137×105
口数
(出力)1
仕様
温度ヒューズ内蔵
プラグ形状
A
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格出力容量(W)
1100
使用可能国
カナダ、日本、アジア、北米、中南米
注意
※日本国内で使用する場合は、ケース底面のスイッチを「日本で使う時」に切り替えて使用下さい。