曜日別特売
SK-550 アップダウン両用変圧器 日章工業 73672402

アップダウン両用変圧器

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
質量(kg)約6.3
内容量1台注文コード73672402品番SK-550
参考基準価格(税別)¥22,170販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
絶縁種別(巻線)A種絶縁付属品-仕様-質量(kg)約6.3種類据置型アップ・ダウン変圧器使用温度範囲(℃)-10~50周波数(Hz)50/60本体質量(g)6000定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)AC100、AC200パッケージサイズ(mm)155×175×215(W×H×D)定格入力電圧(V)交流200/100(切替式)入力電圧(V)AC200、AC100外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×151×113容量(W)550回路方式単巻オートトランス保護機能温度ヒューズ/管ヒューズ、注意:切れたら復帰はできません保護回路温度ヒューズ120℃コード長さ(cm)約160絶縁耐圧AC1500V/1分間定格出力電圧(V)交流100/200(切替式)適合地域日本定格電圧変動範囲(最大負荷時)定格出力電圧±6V電源プラグ(本体)C使用環境湿度(%)85以下全質量(g)6300RoHS指令(10物質対応)対応定格出力容量(W)550本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×113×151出力コンセントAC共用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする