定格消費電力(W)11.5材質ロッド:PVC(塩化ビニール樹脂)質量(kg)1.4色フルカラーLEDが自動変色(同期しない)長さ(m)8ピッチ(mm)40(交互配列)最小曲げ半径(mm)Φ20まで出力電圧(V)(二次)24定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)保護等級IP44(屋外仕様)使用環境温度(℃)-10~40(常温)ロッド径(Φmm)13容量(VA)(最大連接)60入力電流(A)0.52パターン(制御)8パターン/全点灯含む最大使用寸法(m)50LED寿命(時間)約10000LED使用数(個)24/m入力電力(VA)12.7定格入力電流(VA)60