PR-E340-16FL LEDソフトネオン(40mmピッチ・フルカラータイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 73673048

PR-E340-16FL LEDソフトネオン(40mmピッチ・フルカラータイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 73673048
PR-E340-16FL LEDソフトネオン(40mmピッチ・フルカラータイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 73673048

LEDソフトネオン(40mmピッチ・フルカラータイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
長さ(m)16
定格消費電力(W)21.9
内容量1個注文コード73673048品番PR-E340-16FL
参考基準価格(税別)¥47,300販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

フルカラーLEDが個々に自動変色。
新仕様コネクタを採用、耐候性・信頼性を向上。
長さ・カラー共に豊富なバリエーション。
コントローラーで、交互点滅・全点灯等の点滅パターン切替が可能。
フルカラーLEDが個々に自動変色。

定格消費電力(W)21.9材質ロッド:PVC(塩化ビニール樹脂)質量(kg)3.2フルカラーLEDが自動変色(同期しない)長さ(m)16ピッチ(mm)40(交互配列)最小曲げ半径(mm)Φ20まで出力電圧(V)(二次)24定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)保護等級IP44(屋外仕様)使用環境温度(℃)-10~40(常温)ロッド径(Φmm)13容量(VA)(最大連接)60入力電流(A)0.99パターン(制御)8パターン/全点灯含む最大使用寸法(m)50LED寿命(時間)約10000LED使用数(個)24/m入力電力(VA)23定格入力電流(VA)60
注意
※LEDソフトネオン単独では光りません。AC-ACアダプタ(PDA-60VA-A)と、整流器(SJ-603D)全点灯または、コントローラー(SJ-600C)で交互点滅が可能です。
※LED個々がコントローラー無しで自動変色するため、整流器(PR-E3-603D)を使用してください。
※コントローラーを使用しても点滅モード切替による効果はあまり得られません。
※LED寿命は使用条件、環境により変わります

商品説明動画

LEDソフトネオン フルカラータイプ PR-E340-□□FL
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする