- Pランシノ10g ピジョン 73676919

商品画像

- Pランシノ10g ピジョン 73676919
- Pランシノ10g ピジョン 73676919

Pランシノ10g

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73676919
品番
-
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

妊娠、授乳中の乳頭、乳房や乾燥肌のお手入れに
高純度の天然成分ラノリン100%の乳首ケアクリーム
<ランシノの特長>
・乳頭・乳房の保湿・乾燥対策
・授乳前のふきとり不要
・やわらかく塗り伸ばしやすい
・高純度の天然成分ラノリン100%ヒツジの毛に付着している天然成分のオイルを生成したもの
・無添加、無香料、無着色、防腐剤不使用

用途
【ご使用方法】適量を指にとり硬い時はやわらかくしてからお肌に塗り広げてください。授乳時にべたつきが気になる方は拭き取ってください。
容量(g)
10
注意
※【ご使用上の注意】
※肌に異常が生じていないか、よく注意して使用する。
※使用中、又は使用した肌に直射日光があたって、赤み・はれ・かゆみ・刺激・色抜け(白斑等)や黒ずみ等の異常が現れた場合は、使用を中止し、皮フ科専門医などへ相談する。そのまま使用を続けると症状が悪化することがある。
※キズやはれもの、湿しん等異常のある部位には使用しない。
※目に入ったときは、すぐにきれいな水で洗い流す。
※乳幼児の手の届かないところに保管する。
※お子様が使用する場合は、必ず保護者の目の届くところで使用させる。
※極端に高温や低温、多湿な場所、直射日光のあたる場所には保管しない。
※皮フ科医による皮フ刺激性テスト済み すべての方に皮フ刺激が発生しないということではありません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産婦人科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする