曜日別特売
AE-100 フィレドン エアフィルター 乾燥炉用耐熱フィルター AE-100 標準サイズ カット品 日本バイリーン 73678809

 

AE-100 フィレドン エアフィルター 乾燥炉用耐熱フィルター AE-100 標準サイズ カット品 日本バイリーン 73678809
AE-100 フィレドン エアフィルター 乾燥炉用耐熱フィルター AE-100 標準サイズ カット品 日本バイリーン 73678809

フィレドン エアフィルター 乾燥炉用耐熱フィルター AE-100 標準サイズ カット品

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
内容量1箱(30枚)
寸法(mm)800×800
内容量1箱(30枚)注文コード73678809品番AE-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

特殊合成繊維が、高温中でも耐久性を発揮。
乾燥炉内で発生するヤニ、スス、サビなどを効率良くろ過し、乾燥時に生じる製品表面の汚染を防止します。
1.独自技術により、不織布の最高耐熱温度を実現。
2.粉砕、飛散しない不織布の特性により、取り扱いが大変容易です。
3.耐熱温度は180℃。
乾燥炉用フィルター、空調設備・装置等で使用する標準サイズのカット品です。
5.難燃性を有しています。

用途
乾燥炉内循環フィルター、及び空調設備・装置の耐熱用フィルターとして使用できます。
寸法(mm)
800×800
仕様
保塵量:440g/m2
材質
芳香族ポリアミド
厚さ(mm)
10.0±2.0
種類
乾燥炉用耐熱フィルター、エアハン用フィルター
風速(m/s)
1
機能
難燃性、JIS F☆☆☆☆
耐熱温度(℃)
180
捕集効率(%)
88
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力損失(Pa)
25~200
注意
※製品の仕様・内容は品質の改良などにより予告なく変更することがあります。
※本製品は空気ろ過用に設計されていますのでそれ以外の用途には使用しないでください。
※直射日光や火気から遠ざけて保管してください。密閉、狭い空間、高温、高湿になる場所での長時間保管は避けてください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,200/税込¥3,520
北海道地方数量1につき¥5,300/税込¥5,830
沖縄地方数量1につき¥8,200/税込¥9,020
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗装補助用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする