FR-585C フィレドン エアフィルター 給・排気用 FR-585C カット品 日本バイリーン 73678897

 

FR-585C フィレドン エアフィルター 給・排気用 FR-585C カット品 日本バイリーン 73678897
FR-585C フィレドン エアフィルター 給・排気用 FR-585C カット品 日本バイリーン 73678897
FR-585C フィレドン エアフィルター 給・排気用 FR-585C カット品 日本バイリーン 73678897

フィレドン エアフィルター 給・排気用 FR-585C カット品

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
内容量1箱(30枚)
寸法(m)カット寸法:0.61×0.61
内容量1箱(30枚)注文コード73678897品番FR-585C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥103,378
販売価格(税別)
¥93,980

外気処理用フィレドン エアフィルターFR-585の標準サイズカット品です。
面風速2.5m/sでの使用において、高効率な補修力とフィレドンシリーズ最大の粉じん保持容量を誇ります。
保塵量が多く、10μmの粒子を85%捕集できます。
捕集効果を上げるため粘着剤付きです。
主に砂埃をとる目的でプレフィルターとしてお使いください。
FR-585は難燃性を保有しています。
粘着剤付きなので交換時のじん埃の再飛散を防止します。
標準サイズ<0.5m×0.5m、0.61m×0.61m、0.61m×0.305m>カット品となります。
自動巻取形エアフィルター装置のロールフィルターとして原反もあります。

用途
用途:エアハンリングユニットの外気処理用フィルター、塗装ブース給気装置プレフィルターとして
使用場所:塗装ブース給気装置、エアハンユニット
寸法(m)
カット寸法:0.61×0.61
仕様
保塵量:697g/m2
材質
ポリオレフィン
厚さ(mm)
18.0±3.0
種類
砂じん用プレフィルター
使用温度(℃)
60未満
風速(m/s)
2.5
機能
JIS F☆☆☆☆、難燃性 Class 3
捕集効率(%)
85
RoHS指令(10物質対応)
対応
初期圧損(Pa)
57
最終圧力損失(Pa)
200
注意
※製品の仕様・内容は品質の改良などにより予告なく変更することがあります。
※本製品は空気ろ過用に設計されていますのでそれ以外の用途には使用しないでください。
※直射日光や火気から遠ざけて保管してください。密閉、狭い空間、高温、高湿になる場所での長時間保管は避けてください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,200/税込¥3,520
北海道地方数量1につき¥5,300/税込¥5,830
沖縄地方数量1につき¥8,200/税込¥9,020
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗装補助用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする