LA-5UC リフターLA-5 車止め サンポール 73680766

リフターLA-5 車止め

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1本仕様クサリ内蔵(1.5m)注文コード73680766品番LA-5UC
参考基準価格(税別)¥29,100販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

操作性と機能性を追求した、地中に収納できる保守管理の楽な車止めです。
使用用途に合わせて、支柱サイズ・機能の異なるラインナップを豊富に用意しています。

用途
推奨設置場所/商業施設,公共施設,公園,駅前広場,病院
材質ステンレス仕上#400質量(kg)約2.6タイプリフター固定式仕様クサリ内蔵(1.5m)形状固定式寸法(mm)Φ48.6(t1.5)×H700ポール径(Φmm)48.6
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※上下式の交換用本体ではありません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,800/税込1,980
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする