サンポール
リフターLA-5 車止め
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1本
仕様
クサリなし
注文コード
73680784
品番
LA-5SK
参考基準価格(税別)
¥30,600
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
操作性と機能性を追求した、地中に収納できる保守管理の楽な車止めです。
使用用途に合わせて、支柱サイズ・機能の異なるラインナップを豊富に用意しています。
用途
推奨設置場所/商業施設,公共施設,公園,駅前広場,病院
材質
ステンレス
仕上
#400
質量(kg)
約4.5
タイプ
リフター差込式カギ付
仕様
クサリなし
形状
差込式カギ付(南京錠25mm)
寸法(mm)
Φ48.6(t1.5)×H700
ポール径(Φmm)
48.6
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません