PA-7S-F11 ピラーPA-7 車止め サンポール 73682726

ピラーPA-7 車止め

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本仕様両フック形状差込式注文コード73682726品番PA-7S-F11
参考基準価格(税別)¥20,400販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。

用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院材質ステンレス仕上#400質量(kg)約3.0タイプピラー形状差込式寸法(mm)Φ60.5(t1.5)×H850仕様両フックポール径(Φmm)60.5
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-13
用途: ピラー取替

役所よりの依頼で取替を行いました。
役所の方も満足の品物でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする