曜日別特売
PA-7S-F01交換用本体のみ ピラーPA-7 車止め交換用本体 サンポール 73682753

ピラーPA-7 車止め交換用本体

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1本仕様片フック形状差込式注文コード73682753品番PA-7S-F01交換用本体のみ
参考基準価格(税別)¥18,200販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。

用途
推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院
仕様片フック材質ステンレス形状差込式寸法(mm)Φ60.5(t1.5)×H850質量(kg)約3.0タイプピラー仕上#400ポール径(Φmm)60.5
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※交換用本体(ロックピン・カギ別途)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,800/税込1,980
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする