PA-12SA85 ピラーPA-12 車止め サンポール 73683995

ピラーPA-12 車止め

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
形状差込式
寸法(mm)Φ114.3(t3.0)×H850
Φ114.3(t3.0)×H850
Φ114.3(t3.0)×H730
Φ114.3(t3.0)×H730+埋込450
質量(kg)約18.3
内容量1本注文コード73683995品番PA-12SA85
参考基準価格(税別)¥80,500販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。

用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,工場,病院材質ステンレス仕上#400質量(kg)約18.3タイプピラー形状差込式寸法(mm)Φ114.3(t3.0)×H850仕様フックなしポール径(Φmm)114.3
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする