サンポール
チェーンクランプピラーPAK-7 車止め
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
形状
固定式
固定式
差込式カギ付(南京錠25mm)
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73684512
品番
PAK-7U
参考基準価格(税別)
¥24,100
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途
推奨設置場所/商業施設,公共施設,テーマパーク,病院
材質
ステンレス
仕上
#400
質量(kg)
約2.3
タイプ
チェーンクランプピラー
仕様
チェーンロック付
形状
固定式
寸法(mm)
Φ60.5(t1.5)×H777
ポール径(Φmm)
60.5
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません