曜日別特売
FPA-7B-F01(W) ピラーFPA-7 車止めスチール片フック サンポール 73685194

※サンプル画像(こちらの画像は黄色です)

ピラーFPA-7 車止めスチール片フック

(2件のレビュー)
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1本注文コード73685194品番FPA-7B-F01(W)
参考基準価格(税別)¥16,400販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。

用途
推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院
材質スチール形状ベース式寸法(mm)Φ60.5(t2.3)×H850質量(kg)約3.9タイプピラー仕上焼付塗装フック片フックポール径(Φmm)60.5
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※アンカーボルトは別途です。
※ご掲載商品画像は代表画像を使用しております。色など詳細は品番や仕様をご確認下さい!

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,800/税込1,980
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73685185
2020-03-10
用途: 通行止めチェーン掛け
永江建設株式会社建設業・工事業

お客様に仕上も良く出来ており好評で満足していただきました。

対象商品 : 73685185
2019-11-16
用途: ポールの設置
大一建設株式会社建設業・工事業

とても簡単に設置できました。あとは強度がどうか気にかかります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする