サンポール
ピラーFPA-8 車止めスチール片フック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
形状
差込式
固定式
差込式
差込式フタ付
差込式カギ付(南京錠25mm)
色
黄
黄
白
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73685325
品番
FPA-8S-F01(Y)
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途
推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院
材質
スチール
仕上
焼付塗装
色
黄
質量(kg)
約6.4
タイプ
ピラー
形状
差込式
フック
片フック
寸法(mm)
Φ76.3(t2.8)×H850
ポール径(Φmm)
76.3
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ご掲載商品画像は代表画像を使用しております。色など詳細は品番や仕様をご確認下さい!
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません