RS-3030-RR 路面標示サイン RS サンポール 73688694

路面標示サイン RS

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送21日以内出荷とは
表示内容マーク:自転車ゲート(AS-48P)
内容量1枚注文コード73688694品番RS-3030-RR
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

銀行やレジ、テーマパークなどで、人の行列をやさしく仕切ることができる製品。
各種施設運営をサポートする製品シリーズです。

用途推奨設置場所/公園,緑道,商業施設,サービスエリア表示内容マーク:自転車ゲート(AS-48P)材質合成ゴム系樹脂寸法(mm)H300×W300タイプUDG路面標示サイン仕上表面:エンボス加工
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※施工の際には、プライマーが必要になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,800/税込1,980
北海道地方数量1につき1,800/税込1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする