サンポール
路面標示サイン RS
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
21日以内出荷とは
文字内容
駐輪禁止
バイク進入禁止
バイク・自転車進入禁止
とまれ
駐輪禁止
寸法(mm)
H400×W400
H300×W600
H400×W400
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73688746
品番
RS-4040-RJ
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
銀行やレジ、テーマパークなどで、人の行列をやさしく仕切ることができる製品。
各種施設運営をサポートする製品シリーズです。
用途
推奨設置場所/商業施設,道路,公園,駅前広場
材質
合成ゴム系樹脂
寸法(mm)
H400×W400
文字内容
駐輪禁止
タイプ
路面標示サイン
仕上
表面:エンボス加工
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※施工の際には、プライマーが必要になります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません