曜日別特売
AH-42U7-650 アーチAH-42 車止め サンポール 73689586

アーチAH-42 車止め

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
形状固定式
内容量1台注文コード73689586品番AH-42U7-650
参考基準価格(税別)¥37,800販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

丸みのあるフォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所でに使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えております。

用途
推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院
材質ステンレス仕上H.L.#240質量(kg)約5.3タイプアーチ形状固定式仕様横桟付寸法(mm)Φ42.7(t2.0)×W700×H650ポール径(Φmm)42.7
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,800/税込1,980
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする